エスコ
125V/15A プッシュスイッチ(赤)
エスコ品番
EA940DJ-1
極数
2極双投
外形寸法(mm)
22.6×38×47(H)
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
Φ12.5
定格容量(A)
15、125VAC
パネル厚(mm)
3以下
色(ツマミ)
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482723
EA940DJ-1
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください