エスコ
125V/16A プッシュスイッチ(黒)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA940DJ-3
極数
2極双投
外形寸法(mm)
43.5×24×48(H)
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
Φ12.5
定格容量(A)
16、125VAC
パネル厚(mm)
3以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482872
EA940DJ-3
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください