エスコ
125V/ 3A プッシュスイッチ(白)
エスコ品番
EA940DJ-6
色
黒
外形寸法(mm)
18×18×24.2(H)
動作方式
モメンタリ形
回路
プッシュON(モメンタリ)
パネルカット寸法(mm)
14.5×16
定格容量(A)
3、125VAC/2、30VAC
パネル厚(mm)
3以下
色(ツマミ)
白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482906
EA940DJ-6
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください