曜日別特売

リミットスイッチ(フレキシブルロッド形)

リミットスイッチ(フレキシブルロッド形) - エスコ
(1件のレビュー)
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min
仕様オムロン:WLNJ-Nエスコ品番EA940DK-17A保護構造IP67アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~95%RH機械的耐久性1500万回以上電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50483037EA940DK-17A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50483037
2022-10-04
用途: 補修部品として使用します。

商品には充分満足していますが、アームスプリングの根元にもう少し耐久性があるとなお良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする