エスコ
200-230V/ 5秒 ソリッドステートタイマー
仕様
シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます
エスコ品番
EA940LE-5
電圧(V)
200-230
最大目盛時間
5秒
設定時間
0.2秒~5.0秒
動作モード
オンディレー
サイズ(mm)
63×21.5×28(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489818
EA940LE-5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください