エスコ
AC100-240V フルマルチタイマー
仕様
●8動作マルチ●DIN48×48mmのフルマルチタイマー
適合
EA940LG-111
エスコ品番
EA940LG-1
電源電圧
AC100~240V DC100~125V
型番
H3CR-A
出力方式
リレー2c(限時)
メーカー
オムロン(omron)
設定時間
0.05s~300h
ピンタイプ
11ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489906
EA940LG-1
オープン
¥
6,030
¥6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください