エスコ
アンプ内蔵型光電センサー(距離設定型)
種類
アンプ内蔵型
検出対象
白画用紙
検出方式
距離設定型
検出距離(mm)
20-200
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
エスコ品番
EA940LM-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491053
EA940LM-3
オープン
¥
13,100
¥14,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください