エスコ
M12/直流2線 近接センサー( 8mm・非シールド)
センサ形状
円柱型
検出対象
磁性金属
タイプ
非シールド
検出距離(mm)
8
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC)
エスコ品番
EA940LN-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491202
EA940LN-12
オープン
¥
8,440
¥9,284
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください