エスコ
[ L 型] フォトマイクロセンサー(入光時点灯)
センサ形状
L形
検出対象
不透明体
検出方式
透過形
スリット幅(mm)
5
保護構造
IP50(IEC)
エスコ品番
EA940LP-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491473
EA940LP-3
オープン
¥
1,210
¥1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください