エスコ
AC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ品番
EA940MN-16
定格電圧(V)
AC100~AC240
定格電流(A)
60
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50493257
EA940MN-16
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください