エスコ
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ品番
EA940MN-34
定格電圧(V)
AC100~AC440
定格電流(A)
40
定格感度電流(mA)
100/200/500(切替)
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50493853
EA940MN-34
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください