エスコ
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
100
エスコ品番
EA940MN-47
定格電圧(V)
AC100~AC440
定格電流(A)
75
定格感度電流(mA)
100/200/500(切替)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50494124
EA940MN-47
75
100/200/500(切替)
100
オープン
¥
36,100
¥
39,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください