エスコ
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー
種類
パワーリレー
接点構成
2c
エスコ品番
EA940MP-33E
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
36.3
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
5
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 5A/DC24V 5A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50494894
EA940MP-33E
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください