エスコ
100V/0.1kw インバーター(三相モーター制御用)
仕様
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番
EA940MX-101
質量(kg)
0.6
保護構造
閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)
三相:200~230
定格入力電圧(V)
単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)
0.8
冷却方式
自冷
出力周波数(Hz)
0.2~400
使用周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)
300
モーター容量(kW)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50499146
EA940MX-101
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください