エスコ
2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)
エスコ品番
EA940PM-12
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス
機能
ARC対応、HEC対応、Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50503285
EA940PM-12
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください