エスコ
2.0m HDMIケーブル
エスコ品番
EA940PM-34
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
4K2K対応
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50503398
EA940PM-34
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください