エスコ
スプレーライナー(ライン引き)
こんなお得な商品も!
スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(2)
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途
道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番
EA942CA-7
材質
本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)
175
全長(mm)
900
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
580
危険物の類別
非危険物
設置寸法(mm)
【スプレー缶設置場所】直径70×130
内容量
1個
注意
※スプレーはEA942CA-5/-9を御使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50506882
EA942CA-7
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください