エスコ
400ml 道路線引用スプレー(黄)
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(22)
アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
このスプレーは逆さ向き専用です。
EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途
駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに
色
黄
仕様
艶なし
エスコ品番
EA942CA-9
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)
夏期:20~30、冬期:40~60
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
特性
速乾
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50506952
EA942CA-9
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください