エスコ
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)
特性
艶無し
エスコ品番
EA942EC-62
色
OD色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.448L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50513505
EA942EC-62
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください