エスコ
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))
用途
陸上用
色
うす緑
エスコ品番
EA942EM-122
タイプ
速乾性
指触乾燥時間(分)
20℃:約10、冬期:約20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
色番
うす緑2402(10GY8/1.5)
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
2~3
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50517522
EA942EM-122
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください