エスコ
400ml [ラッカー系塗料]うすめ液
ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途
ラッカー系塗料用うすめ液
エスコ品番
EA942EP-7
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50519857
EA942EP-7
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください