50mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(2巻)

50mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(2巻) - エスコ
(1件のレビュー)
用途建築塗装用基材平面紙粘着剤アクリル系エスコ品番EA943MA-50Aテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.08主な用途建築塗装用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523305EA943MA-50A建築塗装用5018平面紙アクリル系
オープン
390
429(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50523305
2024-03-18
用途: 塗装全般
自動車・二輪車・自転車関連業

垂れてもはいり込んできません。費用対効果は抜群です。欲しい幅サイズが豊富なのが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする