エスコ
18mmx18m 塗装用マスキングテープ(7巻)
厚さが薄く、見切り良好
用途
塗装マスキング、仮固定に
基材
平面紙
粘着剤
アクリル系
エスコ品番
EA943MB-18
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.08
主な用途
塗装用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50523436
EA943MB-18
塗装用
18
18
平面紙
アクリル系
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください