エスコ
18mmx55m フィラメントテープ
高い引張強度を有します。
用途
結束、梱包、仮固定用に
エスコ品番
EA943PB-18
芯径(mm)
76(3インチ)
主な用途
結束用、梱包用、仮固定用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524303
EA943PB-18
透明
18
55
0.17
ポリプロピレン(ガラス繊維補強)
ゴム系
オープン
¥
2,260
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください