エスコ
25mmx55m アルミ箔テープ
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途
メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番
EA943SC-25
材質
基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524863
EA943SC-25
25
55
0.11
熱伝導性、耐久性、耐薬品性
オープン
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください