エスコ
Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
(1件のレビュー)
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
20
収縮後内径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527164
EA944-111
黒
20
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
当日出荷
50527207
EA944-112
青
20
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
当日出荷
50527268
EA944-113
緑
20
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
当日出荷
50527286
EA944-114
黄
20
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
当日出荷
50527304
EA944-115
赤
20
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください