曜日別特売

Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコ
(1件のレビュー)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50527322EA944-131251ポリオレフィン滑り止め用
オープン
2,940
3,234(税込)
当日出荷
50527356EA944-132251ポリオレフィン滑り止め用
オープン
2,940
3,234(税込)
当日出荷
50527383EA944-133251ポリオレフィン滑り止め用
オープン
2,940
3,234(税込)
当日出荷
50527417EA944-134251ポリオレフィン滑り止め用
オープン
2,940
3,234(税込)
当日出荷
50527444EA944-135251ポリオレフィン滑り止め用
オープン
2,940
3,234(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50527444
2021-12-21
用途: カナテコバールに取付
その他業種

境界標(プラスチック杭)の打ち込み作業時等でカナテコバールにて下穴を開けるときに手が滑っていたのですが、今回のエスコグリップで滑らなくなりました。カナテコ断面が円ではなく8角形、直径23mmくらいですがヒートガンにて取付ました、カナテコは全長1.2mで、グリップ1mの半分の50cm程度に切断して使っています。雨天時など耐久性がまだ解りません。赤色を購入したのですが目立つので現場で忘れることが無くなりました。ただちょっと高いのがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする