曜日別特売

Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコ
(1件のレビュー)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50527478EA944-151301ポリオレフィン滑り止め用
オープン
3,760
4,136(税込)
当日出荷
50527505EA944-152301ポリオレフィン滑り止め用
オープン
3,760
4,136(税込)
当日出荷
50527532EA944-153301ポリオレフィン滑り止め用
オープン
3,760
4,136(税込)
当日出荷
50527566EA944-154301ポリオレフィン滑り止め用
オープン
3,760
4,136(税込)
当日出荷
50527584EA944-155301ポリオレフィン滑り止め用
オープン
3,760
4,136(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50527478
2020-04-20
用途: 釣り用玉網の滑り止め

工業用ヒートガンを持っていないので,ヤカンをコンロにかけて,注ぎ口からの沸騰蒸気で問題なく収縮。魚のヌルなどで汚れた手でも,しっかりとグリップした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする