エスコ
Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
35
収縮後内径(Φmm)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527593
EA944-161
黒
35
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
当日出荷
50527602
EA944-162
青
35
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
4,770
¥
5,247
(税込)
翌日出荷
返品不可
50527636
EA944-164
黄
35
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
4,770
¥
5,247
(税込)
当日出荷
50527654
EA944-165
赤
35
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
4,770
¥
5,247
(税込)
当日出荷
50527618
EA944-163
緑
35
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください