曜日別特売

Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコ

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50527672EA944-171401ポリオレフィン滑り止め用
オープン
5,580
6,138(税込)
当日出荷
50527715EA944-172401ポリオレフィン滑り止め用
オープン
5,250
5,775(税込)
当日出荷
50527803EA944-175401ポリオレフィン滑り止め用
オープン
5,250
5,775(税込)
翌日出荷
返品不可
50527742EA944-173401ポリオレフィン滑り止め用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50527776EA944-174401ポリオレフィン滑り止め用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50527742EA944-17350527672EA944-171EA944-173 Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ 50527672Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ1個
5,580
税込6,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50527776EA944-17450527672EA944-171EA944-174 Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ 50527672Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ1個
5,580
税込6,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする