曜日別特売

Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコΦ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) - エスコ

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)45収縮後内径(Φmm)22.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50527837EA944-181451ポリオレフィン滑り止め用
オープン
7,180
7,898(税込)
翌日出荷
返品不可
50527864EA944-182451ポリオレフィン滑り止め用
オープン
7,630
8,393(税込)
翌日出荷
返品不可
50527943EA944-185451ポリオレフィン滑り止め用
オープン
7,630
8,393(税込)
翌日出荷
返品不可
50527898EA944-183451ポリオレフィン滑り止め用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50527916EA944-184451ポリオレフィン滑り止め用
6,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50527898EA944-18350527837EA944-181EA944-183 Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ 50527837Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ1個
7,180
税込7,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする