エスコ
Φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
50
収縮後内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527977
EA944-191
黒
50
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
当日出荷
50528004
EA944-192
青
50
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
翌日出荷
返品不可
50528092
EA944-194
黄
50
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
翌日出荷
返品不可
50528126
EA944-195
赤
50
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
翌日出荷
返品不可
50528038
EA944-193
緑
50
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください