26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収) - エスコ
(1件のレビュー)
用途グリップ部分の滑り止めに材質ポリウレタンテープ長さ(mm)1050スポンジサイズ(mm)3.5厚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50528187EA944A-6ブラック261.054ポリウレタン衝撃吸収タイプ滑り止め用
オープン
取扱い終了
代替品有
50528205EA944A-7ブルー261.054ポリウレタン衝撃吸収タイプ滑り止め用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50528187EA944A-648858792GTS-BKEA944A-6 グリップテープ衝撃吸収タイプ オーエッチ工業 48858792グリップテープ衝撃吸収タイプオーエッチ工業1枚
539
税込593
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
50528205EA944A-748858801GTS-BLEA944A-7 グリップテープ衝撃吸収タイプ オーエッチ工業 48858801グリップテープ衝撃吸収タイプオーエッチ工業1枚
559
税込615
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50528187
2022-10-15
用途: 釘打ち機のグリップ巻き
建設業・工事業

購入した釘打ち機に巻いてありましたが、年月と共にめくれてしまうので、とても助かります。釘を打つ時の手に来る振動の対応には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする