エスコ
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
耐水・耐油・耐候性があります。
用途
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用場所
屋内外兼用
粒度
#46
色
黄
基材
PVC、酸化アルミニウム
粘着剤
アクリル溶剤
仕様
粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番
EA944DB-12
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
18.3
テープ厚さ(mm)
0.22
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐油、耐候
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50540534
EA944DB-12
屋内外兼用
100
18.3
0.22
黄
PVC、酸化アルミニウム
アクリル溶剤
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください