エスコ
50mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色)
滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない
簡単に拭き取り掃除ができる
表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。
タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番
EA944DB-36
主な用途
滑り止め用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50540762
EA944DB-36
灰色
50
18.3
約0.4
PVC
アクリル系
屋内用
オープン
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください