エスコ
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA944DC-2
粒度
#60
主な用途
滑り止め用
テープ長さ(mm)
504
特性
耐摩耗、耐候性、防水性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50541478
EA944DC-2
黄×黒
144
0.504
1.1
PVC
アクリル系
屋内外兼用
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください