エスコ
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番
EA944DD-11A
材質
剥離紙
主な用途
滑り止め用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50541663
EA944DD-11A
黄色
100
5
0.8
アルミ
アクリル粘着剤
砥粒
屋外使用可
オープン
¥
5,590
¥6,149
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください