エスコ
40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)
(2件のレビュー)
用途
滑り止めに
使用場所
屋外用
色
ブラウン
基材
ナイロン
粘着剤
アクリル系
砥粒
ウレタン系樹脂
仕様
強力すべり止め加工
エスコ品番
EA944DF-6
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
3
主な用途
滑り止め用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
基材
粘着剤
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50542205
EA944DF-6
屋外用
40
3
ブラウン
ナイロン
アクリル系
ウレタン系樹脂
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください