エスコ
100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番
EA944DL-15
使用温度(℃)
-40~60
交換目安
約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10~60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19659520
EA944DL-15【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
黄
100
18
0.8
アルミホイル
鉱物粒子
屋外使用可
オープン
¥28,500
¥
22,980
アウトレット
¥25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
50542634
EA944DL-15
-
黄
100
18
0.8
アルミホイル
鉱物粒子
屋外使用可
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください