エスコ
100mmx5m 滑り止めテープ(透明)
用途
土足用
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA944DN-13
主な用途
滑り止め用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50543377
EA944DN-13
透明
100
5
0.3
ポリエステルフィルム
人造砥粒
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください