エスコ
50mmx25m 布粘着テープ(OD色)
(1件のレビュー)
簡単に手で切れます。
エスコ品番
EA944KB-11
材質
基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系
テープタイプ
手で切れる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50543772
EA944KB-11
OD色
50
25
0.198
スフモス
天然ゴム系
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください