エスコ
50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色)
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番
EA944KB-15
テープ地色
OD
芯径(mm)
76(3インチ)
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
53.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50543867
EA944KB-15
OD
50
25
0.14/0.15
ポリエチレン
アクリル系
3N/10mm
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください