エスコ
75mmx25m 布粘着テープ(OD色)
簡単に手で切れます。
エスコ品番
EA944KB-2
材質
基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
テープタイプ
手で切れる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50543912
EA944KB-2
OD色
75
25
0.22
スフモス
天然ゴム系
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください