エスコ
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)
窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
エスコ品番
EA944KC-13
材質
EPDMラバー
形状
D型
主な用途
隙間用
特性
耐寒性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50544122
EA944KC-13
9.5
5.2
6.4
EPDMラバー
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください