エスコ
7.93x6.35mmx5.18mすき間埋めテープ/シリコン製
強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
エスコ品番
EA944KC-17
材質
シリコン
主な用途
隙間用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50544262
EA944KC-17
7.93
5.18
6.35
シリコン
オープン
¥
5,210
¥
5,731
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください