エスコ
6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)
エスコ品番
EA944KD-102
主な用途
隙間用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50544366
EA944KD-102
グレー
6
2
6
オープン
¥
645
¥
710
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください