曜日別特売

9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) - エスコ
(1件のレビュー)
グレーエスコ品番EA944KD-103テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)9主な用途隙間用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50544393EA944KD-103992グレー
オープン
740
814(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50544393
2020-12-21
用途: 事務所のドアに
鉱業

経年劣化か来客用の正面玄関のドアに隙間があって昨年はスポンジタイプのスキマテープを使っていたがぼろぼろになったため購入。6mmでは短く9mmでは本当はちょっと毛足が長いと思ったが9mmグレーを買ってみた。隙間は埋まっていい感じだが毛足が長かったせいかガラスの両開きドアだが開きにくくなってお客さんが鍵がかかっていると勘違いすることがある・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする