曜日別特売

480mmx500mm 制振材シート

480mmx500mm 制振材シート - エスコ
(2件のレビュー)

金属板天井面等に小面積(天井面積の30-50%が目安)を貼るだけで大きな制振効果が得られ、雨だれ音対策になります。
冬場でも夏場でも安定した接着力があり、作業が容易です。
広い温度(0~40℃)で制振効果を発揮します。

用途車のデッドニング、その他住宅や鉄道等の制振用途に厚さ(mm)1.5材質基材:アルミシート、粘着剤:合成ゴムエスコ品番EA944KD-250形状シート状寸法(mm)480×500タイプ粘着テープ幅(mm)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50544953EA944KD-250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50544953
2021-05-13
用途: 軽バス屋根の雨音対策

普段乗ってる軽バス、コスト削減のためか雨の日は雨音が車内に響き渡っていました。天井を外し、屋根の鉄板に直接張ったところ、フロントガラスの雨音が目立つほどに屋根の雨音が抑えられていました。手間はかかりますが、やはり効果は絶大です。

1が参考にしています
対象商品 : 50544953
2021-06-04
用途: ドア アウターパネルに使用
製造業

モノはレジェトレックスですが、梱包状態が悪い。
前回注文の時、日東電工のレジェトレックスとして発注した時、1枚で折り曲げずに別梱包されていたが、今回は他の商品と同梱で、且つ小さな箱に4つ折り折り畳みで届いた。
同梱は仕方ないと思いますが、折り畳まれると製品の性質上シワが出来て復元不能であるので、改善を希望します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする