エスコ
15mmx2m すき間テープ(2巻)
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。
クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。
雨、風、ほこり、音をシャットアウト。
きれいにはがせるタイプです。
基材
発泡ウレタンフォーム
エスコ品番
EA944KD-302
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
10
主な用途
隙間用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545014
EA944KD-302
15
10
2
発泡ウレタンフォーム
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください