エスコ
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途
縫製用
エスコ品番
EA944MA-212
材質
ポリエステル
幅(mm)
50
色
OD
長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50555024
EA944MA-212
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください